text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník DIN 371 N/A HSS-E M3


Položka č. 6G378957
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 56
Priemer šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Vhodné pre slepé otvory Áno
Rezný materiál HSS-E
Štvorhranný kľúč (mm) 2.7
Značka Völkel

Čísla materiálu

Položka č. 6G378957
EAN 4022835377269
UBB 500691001340
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 37726
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.