Závitníky ručné
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
Rezanie závitov
Závitníky ručné
8D464729
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
Völkel Ručný závitník set ISO 529 HSS-G M24
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D464729
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm)
45
Celková dĺžka (mm)
130
Priemer šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
45
Rozteč závitov (mm)
3
Rezný materiál
Iné
Štvorhranný kľúč (mm)
14
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Hand Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D464729
UBB
500691115371
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
80474-1