text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 41F A46Q-BFP 125 x 1,6 x 22,23 A46Q


S rezným kotúčom PREMIUM X-LOCK pre uhlovú brúsku sa výmena kotúča podarí v okamihu. Tento nástroj bol špeciálne navrhnutý pre uhlové brúsky s upínacím systémom X-LOCK a je ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plného materiálu z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby dlho vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania

Article number 2L265387
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 46
Packed per 25
Full Box only

Specifications

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Tyrolit
Model X-LOCK
Type Cut-Off Wheel

Description

S rezným kotúčom PREMIUM X-LOCK pre uhlovú brúsku sa výmena kotúča podarí v okamihu. Tento nástroj bol špeciálne navrhnutý pre uhlové brúsky s upínacím systémom X-LOCK a je ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plného materiálu z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby dlho vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania.

Article numbers

Article number 2L265387
EAN 9003173013410
UBB 500700029720
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  34411632
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.