text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Csiszolótárcsa 5330 150 x 7,0 x 22,2


Brúsny kotúč PREMIUM FASTCUT pre uhlovú brúsku bol jednoznačne optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť a vysoký úber. To sa dosahuje predovšetkým vďaka špeciálne vyvinutej technológii FASTCUT spoločnosti Tyrolit. To, čo robí tento brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart počas brúsenia a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Výsledkom je, že tento nástroj sa vyznačuje maximálnym komfortom spojeným s dobrou životnosťou a môže sa univerzálne používať na rôzne brúsne aplikácie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

Cikkszám T6120.150.722
Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Magasság 7
Tárcsa átmérője (mm) 150
Szemcseszerkesztés 30
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas fémekhez Igen
Furatátmérő 22.2
Részecske típusa Corundum
Márka Tyrolit
Darabonkénti súly (g) 280
Árucikk kód 82029920
Model 27
Type Cut-Off Wheel

Leírás

Brúsny kotúč PREMIUM FASTCUT pre uhlovú brúsku bol jednoznačne optimalizovaný pre ľahkú reznú schopnosť a vysoký úber. To sa dosahuje predovšetkým vďaka špeciálne vyvinutej technológii FASTCUT spoločnosti Tyrolit. To, čo robí tento brúsny kotúč takým jedinečným, je skosená a definovaná hrana nástroja Comfort Start. Tá poskytuje obsluhe pohodlný štart počas brúsenia a mnohonásobne zvyšuje pracovný komfort. Výsledkom je, že tento nástroj sa vyznačuje maximálnym komfortom spojeným s dobrou životnosťou a môže sa univerzálne používať na rôzne brúsne aplikácie na oceľ a nehrdzavejúcu oceľ.

Cikkszámok

Cikkszám T6120.150.722
EAN 9003170053303
UBB 500503140419
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 5330
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.