Špirálové vrtáky
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
Vŕtanie
Špirálové vrtáky
8U543350
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
Stredový vrták A200 DIN 333 A HSS biely 2,00 x 5,00
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8U543350
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer šachty (mm)
5
Menovitý priemer (mm)
2
Rezný materiál
HSS
Značka
Dormer
HS kód
8207506000
Type
Center Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8U543350
EAN
7320760030745
UBB
500629624809
UNSPSC
23241639
Číslo materiálu výrobcu
A2002.0X5.0