text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Skrutkovač 4661VDE-4


zmenšený priemer čepele: na dosiahnutie a obsluhu nízko položených skrutkových spojov alebo skrutiek, napr. v rozvodných skrinkáchv rozvodných skrinkáchv jednej rovine s hrotom čepele vďaka integrovanej ochrannej izolácii: šetrí cenný priestor a umožňuje optimálny prístup aj v najtesnejších inštalačných priestorochochrana proti odvaľovaniu zabraňuje než

Numéro d'article 8E689274
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Veľkosť 4
Hmotnosť 55
Celková dĺžka (mm) 205
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Veľkosť 4
Hmotnosť 55
Celková dĺžka (mm) 205
Antimagnetický Áno
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Dĺžka čepele (mm) 100
Šírka čepele (mm) 4
Hrúbka čepele (mm) 0.8
Funkcia upínania Nie
Presný model Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Materiálová rukoväť Iné
Typ hriadeľa Okrúhly
Konštrukcia rukoväte Iné
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon Žiadne
Štvorhranný pohon/šesťhranný pohon cez celú čepeľ Nie
Vypuklá čepeľ Nie
Materiál čepele Iné
Otočný uzáver Nie
Povrchová ochrana čepele Chrómované
Priebežná čepeľ Nie
S ochranou proti pretáčaniu Áno
S nárazovým uzáverom Nie
Značka Stahlwille
Type VDE Slotted Screwdriver

La description

zmenšený priemer čepele: na dosiahnutie a obsluhu nízko položených skrutkových spojov alebo skrutiek, napr. v rozvodných skrinkáchv rozvodných skrinkáchv jednej rovine s hrotom čepele vďaka integrovanej ochrannej izolácii: šetrí cenný priestor a umožňuje optimálny prístup aj v najtesnejších inštalačných priestorochochrana proti odvaľovaniu zabraňuje nežiaducemu odvaľovaniu z pracovného miestapre skrutky s drážkouChrom-Alloy-Steelblade leštená čepeľVDE izolovaná do 1000 VDIN EN 60900izolovaná podľa IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E689274
EAN 4018754338108
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 46613040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.