text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentový kľúč 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm drážkovanie


držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Položka č. G0603.300.020
Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 467
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Ambalat la 1

technické údaje

Elektronické Nie
Celková dĺžka (mm) 467
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 40 - 200
Šírka hlavy (mm) 28
Veľkosť pripojenia (mm) 14
Nastavenie veľkosti kroku (Nm) 10
Vhodné na predĺženie Áno
S predĺžením Áno
Predĺženie dĺžky (mm) 25
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%) 3
Výška hlavy (mm) 23
So stupnicou Áno
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 1260
HS kód 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Popis

držiak pre vymeniteľné vkladacie nástrojeQuickRelease bezpečnostný zámokmožno použiť buď na pravotočivé, alebo ľavotočivé uťahovanie otáčaním vložiek nadhodnota odchýlky zobrazenia ± 3 % , (veľkosť 2, a/2 4 %)

Čísla materiálu

Položka č. G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 50181020
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.