text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Kalibračná štvorcová pohonná jednotka f.734/4 D.24,7mm


bez guľôčky alebo čapu (preto nie je vhodný na uťahovanie skrutiek)optimálne výsledky merania počas kalibrácie vďaka zníženým bočným silám

Artikelnummer G0675.001.014
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 1/4 palca
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Celková dĺžka (mm) 24.7
Dizajn Štvorcové kovanie
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Držiak 1/4 palca
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 15
HS kód 8466103800
Type Ring Insert Tool

Beschreibung

bez guľôčky alebo čapu (preto nie je vhodný na uťahovanie skrutiek)optimálne výsledky merania počas kalibrácie vďaka zníženým bočným silám

Artikelnummern

Artikelnummer G0675.001.014
EAN 4018754192342
UBB 500574812649
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 59011014
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.