Kľúčové nástroje
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
0K348807
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
STAH 4025-18 ADJSTBLE SINGLE-END SPANNER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0K348807
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
460
Max. otvorenie kľúča (mm)
53
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
22.5
Značka
Stahlwille
HS kód
82041200
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Dĺžka (mm)
460
Max. otvorenie kľúča (mm)
53
Testované podľa normy ISO 6787
Áno
Poloha čeľustí (°)
22.5
Značka
Stahlwille
HS kód
82041200
Type
Adjustable Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K348807
EAN
4018754299553
UBB
500696173763
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
40250118