text.skipToContent text.skipToNavigation

Kereszthornyos süllyesztett fejű csavar, Phillips DIN 965 A-H Rozsdamentes acél A4 M4X10


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 10 mm
Merk Fabory
Klasse 70
Aandraaivoorziening Phillips
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetek Metrikus menet
Darabonkénti súly (g) 1.06
Árucikk kód 7318155290

Méretek

d-D M4
Schroefdraadlengte (min.) 22
dk (max.) 7.5
Voldraad als L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 2
P 0.7

Szabványok

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Cikkszámok

Cikkszám 55300.040.010
EAN 8715492341372
UBB 950353870260
UNSPSC 31161504

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.