text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Stahl Blank 10.9 M12X100


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Verpackt pro 50
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 100 mm
Marke Fabory
Klasse 10.9
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Gewicht pro Stück (g) 91
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Warennummer 7318158880

Maße

d-D M12
k 7.5
L (mm) 100
P 1.75
s 19

Normen

ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
NEN 1568

Artikelnummern

Artikelnummer 04110.120.100
EAN 8715492117724
UBB 954351349780
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.