text.skipToContent text.skipToNavigation

Étagère à emboîter H2000xl1000xP600 mm étagère d’extension galvanisée 1 cadre, META


Galvanisée. Construction modulaire. Montage rapide par emboîtement. Tablettes à hauteur réglable par paliers de 25 mm. Cadre robuste profilé en T avec tôles d’assemblage pré montées. 4 tablettes avec une capacité de charge par tablette de 150 kg (avec répartition uniforme de la charge), charge du champ 1 650 kg Dimensions hors tout de l’étagère : Largeur de l’étagère de base + 56 mm, étagère d’extension + 6 mm, profondeur + 36 mm

Article number 3U520672
Largeur 1000
Hauteur 2000
Profondeur 600
Matériau de la paroi latérale Acier
Nombre d'étagères 4
Packed per 1

Specifications

Largeur 1000
Hauteur 2000
Profondeur 600
Matériau de la paroi latérale Acier
Nombre d'étagères 4
Sur roues Non
Montage enfichable Oui
Étagères de matériaux Acier
Fixation à vis Non
Marque Meta

Article numbers

Article number 3U520672
EAN 4026212260007
UBB 500581893616
UNSPSC 24102004
Manufacturer article nr  20094957
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.