text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada bitov Wera 800/1 TZ 0,6 x 4,5


800/1 TZ bity, 0,6 x 4,5 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81245.106.004
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Veľkosť bitu (mm) 4.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 3.9
HS kód 8207903000
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Descrizione

800/1 TZ bity, 0,6 x 4,5 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81245.106.004
EAN 4013288011152
UBB 425232022912
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05056210001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.