text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Twist drill DIN 338 type N, HSSE-Co 5 with reduced shank


Numero articolo 1W187198
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 125
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 184
Diametro trapano (mm) 16.5
Diametro dell'albero (mm) 13
Sistema di presa Altro
Lunghezza di taglio (mm) 125
Adatto per acciaio inox No
Con trapano centrale No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per ceramica No
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Punta bilaterale No
Asse a innesto con estremità piatta No
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 130
Forma del gambo Altro
Direzione di taglio Right
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle No
Trapano a spirale
Con bloccaggio rapido No
Marchio Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo 1W187198
EAN 4007140260307
UBB 500581237665
UNSPSC 20111611
Nr articolo produttore  2005165
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.