text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Step drill HSS, spiral fluted with split point


Numero articolo F6315.004.007
Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 26.75
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 8
Hard metal version Yes
Confezionato per 1

Specifiche

Shaft diameter (mm) 10
Spiral groove Yes
Unit of measurement mm
Max. drill diameter (mm) 26.75
Min. drill diameter (mm) 6
Number of drill stages 8
Hard metal version Yes
Cutting material HSS
Brand Ruko

Numeri di articolo

Numero articolo F6315.004.007
EAN 4007140001641
UBB 240203151727
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  101055
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.