text.skipToContent text.skipToNavigation

Terminale Ripca MSC05563 5 pezzi

Numero articolo 6L256488
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 34.9
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 34.9
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 8.4
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Marchio Ripca
Codice merceologico 85369010
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 6L256488
EAN 8712734104016
UBB 500640758446
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  MCS05563-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.