text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Ripca Krúžkové káblové oko 2,5-6,0 mm² žlté Ø 6,4 mm 500 kusov


Numer artykułu 4T417865
Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 32.7
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogénové Nie
Ochrana povrchu Holý
Izolácia Polyvinylchlorid (PVC)
Celková dĺžka (mm) 32.7
Tvar príruby Tvar prsteňa
Pre spoje chránené proti vytiahnutiu Nie
Balenie na cievke/valci Nie
Farebná izolácia Yellow
Materiál Meď
Rozmer skrutky (metrický) 6.4
Rozsah AWG 12 - 10
Menovitý prierez (mm²) 4 - 6
Vhodné pre jemné vodiče Áno
Vhodné pre ploché vodiče Áno
Vhodné pre vysoké teploty (do 650 °C) Nie
Vhodné pre izolované laky Nie
Vhodné pre plné vodiče Áno
Vhodný pre splietané vodiče Áno
Vhodné pre okrúhle vodiče Áno
Podľa DIN Nie
Dĺžka príruby (mm) 18.7
Značka Ripca
HS kód 85369010
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 4T417865
EAN 8712734047672
UBB 500641073993
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr 676YLW-500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.