text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Capocorda ad anello 2,5-6,0mm² giallo Ø 10,5mm 50 Pezzi


Numero articolo 9Y589441
Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 34.9
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Confezionato per 1

Specifiche

Senza alogeni No
Protezione della superficie Spoglio
Isolamento Cloruro di polivinile (PVC)
Lunghezza totale (mm) 34.9
Forma della flangia Forma ad anello
Per connessioni protette da trazione No
Confezione in bobina/rotolo No
Isolamento del colore Yellow
Materiale Copper
Dimensione del bullone (metrica) 10.5
Gamma AWG 12 - 10
Sezione trasversale nominale (mm²) 4 - 6
Adatto per conduttori a trefoli sottili
Adatto per conduttori piatti
Adatto per alte temperature (fino a 650 °C) No
Adatto per vernice isolante No
Adatto per conduttori solidi
Adatto per conduttori a trefoli
Adatto per conduttori rotondi
Secondo DIN No
Lunghezza flangia (mm) 20.9
Marchio Ripca
Codice merceologico 8536901000
Type Ring Terminal

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y589441
EAN 8712734009816
UBB 500644331422
UNSPSC 31163100
Nr articolo produttore  680YLW-50
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.