Dvojlinky
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
Predlžovacie káble a bubny
Instalačné káble
Dvojlinky
3V211160
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
Ripca Batériový kábel Twinflex 2x35mm² červený/čierny 10m
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3V211160
Menovitý prierez vodiča
35
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Odvodňovací vodič
Nie
Nominálne napätie U
750
Navliekací prvok
Páry
Farebný vonkajší plášť
Viacfarebné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prierez vodiča
35
Izolačný materiál
Polyvinylchlorid (PVC)
Kódovanie vodiča
Farba
Odvodňovací vodič
Nie
Nominálne napätie U
750
Navliekací prvok
Páry
Farebný vonkajší plášť
Viacfarebné
Tvar vodiča
Okrúhly
Materiál vodiča
Meď
Sieťka nad prvkom na spájanie
Žiadne
Clona nad rozvetvením
Iné
Materiál vonkajšieho plášťa
Polyvinylchlorid (PVC)
Pancierovanie/výstuž
Drôt
Odolný voči krúteniu
Nie
Farba vodiča
Iné
Menovité napätie U0
450
Sito
Nie
Počet jadier
2
Závesný prvok
Iné
Šírka kábla cca. (mm)
26
Maximálna prípustná teplota vodiča
85
Ochranná bariéra
Polyvinylchlorid (PVC)
Približný vonkajší priemer
26
S ochranným vodičom
Áno
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404
Nie
Odolnosť voči chladu podľa EN 60811-504+505+506
Nie
Trieda požiarnej odolnosti Euro podľa EN 13501-6: trieda
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: vývoj dymu
Žiadne
Euro trieda požiarnej odolnosti podľa EN 13501-6: horiace padajúce kvapky/častice
Žiadne
Euro trieda reakcie na oheň podľa EN 13501-6: žieravosť/kyslosť
Žiadne
Špecifikácia izolácia žíl
Iné
Špecifikácia materiálu vonkajšieho plášťa
Iné
Geometria kábla
Okrúhly
Identifikácia žíl podľa HD 308 S2
Nie
Značka
Ripca
HS kód
8544499500
Type
Twin Cable
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V211160
EAN
8712734143152
UBB
500640946215
UNSPSC
31150000
Číslo materiálu výrobcu
2X35TWIN-10