text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Yokota 3/4 YLA80E


Article number YLA80EYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 50
Maximálny uťahovací moment (Nm) 50
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Packed per 1

Specifications

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 7000
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 50
Maximálny uťahovací moment (Nm) 50
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 348
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1291.5
HS kód 84671110
Type Impulse Wrench

Article numbers

Article number YLA80EYOK
EAN 8717981038312
UBB 500619102667
UNSPSC 27112713
Manufacturer article nr  YLA80E
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.