Iparágak
Iparágak
Teherautó, utánfutó és felépítmény gyártás
Élelmiszer- és tejipari gépgyártás
Agri
Félvezető & Gyógyászat
Építőipar
Petrolkémiai ipar
Wind
Egyéb iparágak
Megoldások
Fabory Logic
RFID
Mérlegszekrény
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Mérnöki tervezés
Laboratórium
3D portál
Oktatás
Digitális megoldások
Választék
Választék
Kötőelemek
C-alkatrészek
Szerszámok és Munkavédelem
Leading standard
DIN szabvány
ISO szabvány
Lubrinox
A Kötőelem Mesterei
Kiemelkedő választék
Iparágspecifikus
Egységcsomagok kiszerelése
Innovációk
Webáruházunk
Rendeljen közvetlenül webáruházunkon keresztül
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Kliešte s plochými čelusťami
Všetky kategórie
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Kliešte & pinzety
Kliešte s krátkými čelusťami
Kliešte s plochými čelusťami
1C807739
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
Ploché kliešte Facom 14 mm dĺžka čeľustí rovný hrot PVC rukoväť 160 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1C807739
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnosť
80
Celková dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm)
14
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Áno
Ochrana povrchu
Lakované
Hmotnosť
80
Celková dĺžka (mm)
160
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Oceľ
Dĺžka čeľustí (mm)
14
Šírka hlavy (mm)
48
Výška hlavy (mm)
1
Značka
Facom
HS kód
82032000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1C807739
EAN
3148511750001
UBB
500639180693
UNSPSC
27112126
Číslo materiálu výrobcu
401