Strojné výstružníky
Všetky kategórie
Automobil & Flotte
Chemikalien und Klebebänder
Elektrobedarf
Elektrowerkzeuge
Handwerkzeuge
Hausmeisterraum & Waschraum
Hydraulik, Pneumatik & Klempnerei
Luftdruckwerkzeuge
Materialtransport und Lagerung
Schleifmittel
Schweiß-, Löt- und Gasanlagen
Sicherheitsprodukte
Verbindungselemente
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Obrábacie stroje
Výstružníky
Strojné výstružníky
9I824676
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
NC machine reamer DIN 212-3 H7 shape B nominal dm 3 mm HSS-Co PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9I824676
Celková dĺžka (mm)
61
Priemer šachty (mm)
3
Priemer (mm)
3-3
Pracovná dĺžka (mm)
15
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
61
Priemer šachty (mm)
3
Priemer (mm)
3-3
Pracovná dĺžka (mm)
15
Rezný materiál
Iné
Smer rezania
Pravý
Značka
Promat
HS kód
82076030
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9I824676
EAN
4015448878933
UBB
500583860332
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
4000865302