text.skipToContent text.skipToNavigation

Nástroj na vkladanie krúžkov Stahlwille 732/10 22 mm


Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Artikelnummer G0664.220.001
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 71
Verpakt per 1

Specificaties

Šírka kľúča (mm) 22
Dizajn Prstencová koncovka
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Značka Stahlwille
Váha kusu (g) 71
HS kód 8204110000
Type Ratchet Attachment

Omschrijving

Pre momentové kľúče so štvorhranným prevodomUpevnenie pomocou čapového zámkuChróm nad niklom, odolný a odolný voči trieskamKovaný, kalený a chladený v olejovom kúpeliExtrémne pružný, výnimočne odolný

Artikelnummers

Artikelnummer G0664.220.001
EAN 4018754034185
UBB 203125068742
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 58221022
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.