text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point STEEL EDGE dm6xH13mm 3 mm high-grade corundum AR 60 ZY PFERD


Položka č. 9Z279992
Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 93600
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Max. počet otáčok (1/min) 93600
Priemer 3
Materiál Aluminium oxide
Držiak hriadeľa (mm) 3
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre hliník Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre sklo Nie
Typ častíc Corundum
Fréza Nie
Granulácia podľa CAMI 60
Vhodné na porcelán Nie
Značka Pferd
HS kód 68042230

Čísla materiálu

Položka č. 9Z279992
EAN 4007220095164
UBB 500584068984
UNSPSC 31191506
Číslo materiálu výrobcu 31110276
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.