text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Priečna a pokosová píla KGS 254 M


Položka č. 2M004459
Šírka 515
Výška 515
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 790
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 515
Výška 515
Napätie (V) 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Dĺžka (mm) 790
Menovitá spotreba energie (W) 1800
Priemer pílového kotúča (mm) 254
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500
Nastavenie šikmého uhla vľavo (°) 47
Nastavenie šikmého uhla vpravo (°) 47
Nastavenie sklonu vľavo (°) 47
Nastavenie sklonu vpravo (°) 2
Šírka ložiskovej plochy (mm) 340
Dĺžka ložiskovej plochy (mm) 775
Šírka rezu 90°/90° (mm) 305
Hĺbka rezu 90°/90° (mm) 92
Šírka rezu 90°/45° (mm) 305
Hĺbka rezu 90°/45° (mm) 92
Šírka rezu 45°/45° (mm) 205
Hĺbka rezu 45°/45° (mm) 47
Značka Metabo
Type KGS 254 M

Čísla materiálu

Položka č. 2M004459
EAN 4007430247360
UBB 500658518542
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 602540000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.