Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4B465113
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
Machine tap DIN 376C GG M18 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
4B465113
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
34
Celková dĺžka (mm)
125
Priemer šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
2.5
Veľkosť závitu
18
Vhodné pre slepé otvory
Áno
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
11
Značka
Promat
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4B465113
EAN
4015448526216
UBB
500581971412
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867543