Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7T397273
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
Machine tap DIN 371B VA M3 x 0.5 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7T397273
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
56
Priemer šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitov (mm)
0.5
Veľkosť závitu
3
Rezný materiál
Iné
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
2.7
Značka
Promat
HS kód
82074010
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7T397273
EAN
4015448609827
UBB
500583275655
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867516