text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch OPTILINE 184X30/16 24T


Položka č. B4960.640.610
Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Ambalat la 1

technické údaje

Max. počet otáčok (1/min) 8000
Priemer pílového kotúča (mm) 184
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Nie
Priemer otvoru 30
Vhodné pre drevo Áno
Šírka rezu (mm) 2.6
Počet zubov 24
Hrubý pílový kotúč (mm) 225
Značka Bosch
Váha kusu (g) 394
Model Optiline Wood
Type Circular Saw Blade

Čísla materiálu

Položka č. B4960.640.610
EAN 3165140194044
UBB 500505005735
UNSPSC 23231200
Číslo materiálu výrobcu 2608640610
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.