text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kreissägeblatt MULTIMAT 150 x 20 42T


Artikelnummer B4960.640.501
Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10000
Sägeblattdurchmesser (mm) 150
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Geeignet für Holz Ja
Schnittbreite (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Max. Anzahl der Umdrehungen (1/min) 10000
Sägeblattdurchmesser (mm) 150
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Metall Ja
Bohrungsdurchmesser 20
Geeignet für Holz Ja
Schnittbreite (mm) 2
Anzahl der Zähne 42
Dicke Sägeblatt (mm) 192
Marke Bosch
Gewicht pro Stück (g) 270
Warennummer 8202390000
Model Multi Material
Type Circular Saw Blade

Artikelnummern

Artikelnummer B4960.640.501
EAN 3165140192910
UBB 500504999334
UNSPSC 23231200
Hersteller Artikel Nr 2608640501
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.