text.skipToContent text.skipToNavigation

Kotúčová píla Bosch 160 x 20 x 1,6/1,2 x 36T


Numero articolo 7Z278398
Max. počet otáčok (1/min) 4600
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 1.6
Confezionato per 1

Specifiche

Max. počet otáčok (1/min) 4600
Priemer pílového kotúča (mm) 160
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 20
Vhodné pre drevo Nie
Šírka rezu (mm) 1.6
Počet zubov 36
Hrubý pílový kotúč (mm) 207
Značka Bosch
HS kód 82023100
Type Circular Saw Blade

Numeri di articolo

Numero articolo 7Z278398
EAN 3165140958714
UBB 500699325774
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  2608837749
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.