text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex lisovacie kliešte 16/25mm² leštené 250mm dĺžka


Krimpovacie kliešte Na elektrické spoje bez spájkovania. Dômyselný pákový prevod znižuje silu na ruku až o 30 % v porovnaní s bežnými krimpovacími kliešťami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Obojručné ovládanie na jednoduché krimpov

Article number 1M896806
Dĺžka (mm) 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex
Packed per 1

Specifications

Dĺžka (mm) 250
Konštrukcia/prevádzka Mechanický
S blokovacím zariadením (pre mechanické nástroje) Áno
Značka Knipex

Description

Krimpovacie kliešte Na elektrické spoje bez spájkovania. Dômyselný pákový prevod znižuje silu na ruku až o 30 % v porovnaní s bežnými krimpovacími kliešťami. Trvalo vysoká kvalita krimpovania vďaka presným maticiam a račňovému mechanizmu (odblokovateľnému). Nástroje boli presne nastavené (kalibrované) vo výrobe. Obojručné ovládanie na jednoduché krimpovanie veľkých priemerov vodičov. Jednoduchá manipulácia vďaka dobre vyváženému ťažisku, šikmej hlave a ergnomicky tvarovaným rukovätiam. Krimpovacia matrica nie je vymeniteľná. - Použitie: neizolované svorky + káblové konektory- Kapacita v milimetroch štvorcových: 16 / 25 mm²- Počet lisovacích profilov: 2- AWG: 6 / 4

Article numbers

Article number 1M896806
EAN 4003773052159
UBB 500513349646
UNSPSC 27112140
Manufacturer article nr  97 52 23
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.