text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Kliešte na vodné čerpadlá 8722250 8722-250mm


KNIPEX Cobra® QuickSet Úplne otvoriť, stlačiť, uchopiť!. dodatočné rýchle nastavenie na obrobku posunutím rukoväte klieští. Kombinuje osvedčené, spoľahlivé zaistenie závesnej skrutky s dodatočnou funkciou zatlačenia, ktorá uľahčuje prácu vo veľmi stiesnených a neprístupných priestoroch. Nastavenie priamo na obrobku je možné jednoduchým posunutím rukovät

Položka č. K1087.220.250
Dĺžka (mm) 250
Značka Knipex
Váha kusu (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 250
Značka Knipex
Váha kusu (g) 364
Type Water Pump Pliers in Blister Pack

Popis

KNIPEX Cobra® QuickSet Úplne otvoriť, stlačiť, uchopiť!. dodatočné rýchle nastavenie na obrobku posunutím rukoväte klieští. Kombinuje osvedčené, spoľahlivé zaistenie závesnej skrutky s dodatočnou funkciou zatlačenia, ktorá uľahčuje prácu vo veľmi stiesnených a neprístupných priestoroch. Nastavenie priamo na obrobku je možné jednoduchým posunutím rukoväte klieští. Spoľahlivé zaistenie závesnej skrutky pri prvom pracovnom zaťažení. Šírka uchopenia klieští je potom fixovaná a je možné ju upraviť len stlačením tlačidla v.. Na opätovnú aktiváciu posuvnej funkcie je potrebné uvoľniť závesnú skrutku stlačením tlačidla a kliešte opäť úplne otvoriť. Samočinná aretácia na rúrkach a maticiach: žiadne skĺznutie na obrobku a malá potrebná sila ruky. Úchopové plochy so špeciálnymi tvrdenými zubami, tvrdosť zubov približne 61 HRC: vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a stabilné uchopenie. Konštrukcia s krabicovým kĺbom pre vysokú stabilitu vďaka dvojitému vedeniu. Ochranný kryt proti stlačeniu zabraňuje stlačeniu prstov obsluhy. samoobslužná karta/blister. - Polohy nastavenia: 25- Kapacita pre rúry, palce (priemer): Ø 50 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1087.220.250
EAN 4003773073796
UBB 500625385793
UNSPSC 27112101
Číslo materiálu výrobcu 87 21 250 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.