text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIPEX ELEKINŠT.KLIEŠTE 13 1301-160MM


Elektrikárske kliešte ideálne kliešte na prácu s káblami. Vhodné na strihanie, ohýbanie, uchopovanie, lisovanie a odizolovanie. Na uchopenie a ohýbanie vodičov. Na strihanie stredne tvrdého a tvrdého drôtu. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. S presnými otvormi na odizolovanie. Na lisovanie drôtených konc

Položka č. K1013.100.160
Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Tvar Rovno
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 160
Vyčnievajúci výrez Áno
Materiál Oceľ
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.5 - 2.5
Kryt rukoväte Poplastované
Kovaný Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 100
Type Wiring Electricians' Pliers

Popis

Elektrikárske kliešte ideálne kliešte na prácu s káblami. Vhodné na strihanie, ohýbanie, uchopovanie, lisovanie a odizolovanie. Na uchopenie a ohýbanie vodičov. Na strihanie stredne tvrdého a tvrdého drôtu. Presné rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 60 HRC. S presnými otvormi na odizolovanie. Na lisovanie drôtených koncoviek. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 2,5 Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6- Kapacita odizolovania v štvorcových milimetroch: 0,5 - 0,75 / 1,5 / 2,5 mm²

Čísla materiálu

Položka č. K1013.100.160
EAN 4003773034971
UBB 419187035664
UNSPSC 27112151
Číslo materiálu výrobcu 13 01 160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.