text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SEEGERRTNG 46 4620A61570MM


Kliešte na poistné krúžky S aretáciou, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5254 B, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť hriadeľa: Ø 252 - 400 mm- Hroty (priemer): 4,5 mm.

Numero articolo K1046.020.570
Dizajn Pravouhlé
Dĺžka (mm) 580
Rozsah upínania (mm) 252 - 400
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Confezionato per 1

Specifiche

Dizajn Pravouhlé
Dĺžka (mm) 580
Rozsah upínania (mm) 252 - 400
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 1500
HS kód 8203200000
Type Circlip Pliers

Descrizione

Kliešte na poistné krúžky S aretáciou, možno uvoľniť. S vymeniteľnými hrotmi z kalenej ocele. Čierne práškové lakovanie. DIN 5254 B, 90° uhlové vymeniteľné hroty. - Veľkosť hriadeľa: Ø 252 - 400 mm- Hroty (priemer): 4,5 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1046.020.570
EAN 4003773025030
UBB 240100029059
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  46 20 A61
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.