text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP REVOLVERPONSTANG 907 9070-220MM


Otočné dierovacie kliešte Na dierovanie otvorov do kože, textílií a plastových materiálov. So šiestimi vymeniteľnými dierovačmi: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otváracou pružinou a poistkou. Práškovo lakovaný pre spoľahlivú ochranu proti korózii.

Article number K1107.070.220
Otočný Áno
Priemer otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 220
Kryt rukoväte Iné
Packed per 1

Specifications

Otočný Áno
Priemer otvoru (mm) 5
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 220
Kryt rukoväte Iné
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260
HS kód 8203200000
Type Punch Pliers

Description

Otočné dierovacie kliešte Na dierovanie otvorov do kože, textílií a plastových materiálov. So šiestimi vymeniteľnými dierovačmi: Ø 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,0 mm. S otváracou pružinou a poistkou. Práškovo lakovaný pre spoľahlivú ochranu proti korózii.

Article numbers

Article number K1107.070.220
EAN 4003773019411
UBB 419187060159
UNSPSC 27111521
Manufacturer article nr  90 70 220
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.