text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP PRECISION CIRCLIP PLIER 140MM


Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrs

Objednací číslo 0F307349
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 8 - 13
Baleno po 1

Specifikace

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 140
Rozsah upínania (mm) 8 - 13
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Značka Knipex
Type Precision Internal Circlip Pliers for Bore Holes

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. s ochranou proti nadmernému rozšíreniu (nastaviteľná pomocou koncového dorazu). nastavenie pomocou šesťhrannej skrutky. ideálne na sériovú výrobu, pretože sa účinne zabraňuje nadmernému rozšíreniu krúžkov.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0F307349
EAN 4003773079552
UBB 500641748370
UNSPSC 27112140
Výrobní číslo položky 48 31 J0
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.