text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex COBOLT 20° Angled Bolt Cutter 3.6-6mm Black Atramentized Steel Plastic Handle 200mm


KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Hlava pod uhlom 20° s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnym rezným ostrím na takmer rovné rezanie, s priestorom na uchopenie. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,6 mm

Article number K1071.121.200
Total length (mm) 200
Suitable for max. bolt diameter (mm) 5.2
Angled Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 334
Packed per 1

Specifications

Total length (mm) 200
Suitable for max. bolt diameter (mm) 5.2
Angled Yes
Brand Knipex
Weight per piece (g) 334
Commodity code 8203400000
Type 20° Angled Bolt Cutter

Description

KNIPEX CoBolt® S presnými reznými hranami pre mäkký, tvrdý a klavírny drôt. Rezanie skrutiek, klincov, nitov atď. do Ø 5,2 mm. Efektívna konštrukcia kĺbu zaisťuje výnimočný rezný výkon pri malej námahe. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán cca 64 HRC. Hlava pod uhlom 20° s kĺbovou lištou na jednej strane a diagonálnym rezným ostrím na takmer rovné rezanie, s priestorom na uchopenie. - Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Ø 6 mm- Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 5,2 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 4,0 mm- Kapacita rezania klavírneho drôtu (priemer): Ø 3,6 mm

Article numbers

Article number K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  71 21 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.