text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KNABSCHR 905 9055-280MM


Nožnice na plech Na rezanie železného, medeného alebo hliníkového plechu do max. 1,2 mm, plastov do hrúbky max. 2,0 mm. Materiály sa režú bez deformácie. Čisté rezné hrany - nie sú potrebné žiadne orezávacie činnosti. S lamačom triesok. Jednoduchá manipulácia. Šírka rezu: 2,7 mm.

Numero articolo K1105.550.280
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 280
Dĺžka rezu (mm) 2.7
Max. hrúbka materiálu (mm) 2
Kryt rukoväte Iné
Confezionato per 1

Specifiche

Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 280
Dĺžka rezu (mm) 2.7
Max. hrúbka materiálu (mm) 2
Kryt rukoväte Iné
Značka Knipex
Váha kusu (g) 605
HS kód 8203200000
Type Nibbler

Descrizione

Nožnice na plech Na rezanie železného, medeného alebo hliníkového plechu do max. 1,2 mm, plastov do hrúbky max. 2,0 mm. Materiály sa režú bez deformácie. Čisté rezné hrany - nie sú potrebné žiadne orezávacie činnosti. S lamačom triesok. Jednoduchá manipulácia. Šírka rezu: 2,7 mm.

Numeri di articolo

Numero articolo K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Nr articolo produttore  90 55 280
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.