text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP HANDSCHOEN ELEC 9865 9865/41


Rukavice pre elektrikárov Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu spotreby: pozri štítok na výrobku. - Trieda: Trieda: 410 mm- Veľkosť: 10- Trieda: 0

Article number K1365.001.775
Dĺžka (mm) 410
Menovité napätie AC (V) 1000
Testované na poruchu oblúka Nie
Veľkosť rukavíc 10
Ochrana proti mechanickému riziku Nie
Packed per 1

Specifications

Dĺžka (mm) 410
Menovité napätie AC (V) 1000
Testované na poruchu oblúka Nie
Veľkosť rukavíc 10
Ochrana proti mechanickému riziku Nie
Vonkajšia farba Red
Typ manžety Rovná manžeta
Vnútorná podšívka Nie
Podľa IEC 60903 Áno
Podľa EN 60903 Áno
Typ okraja Iné
Elektrická trieda podľa EN 60903 0
Značka Knipex
Váha kusu (g) 280
HS kód 42032910
Type Electricians Gloves

Description

Rukavice pre elektrikárov Na zvýšenú ochranu pri práci pod napätím alebo v blízkosti častí pod napätím. Poznámka k dátumu spotreby: pozri štítok na výrobku. - Trieda: Trieda: 410 mm- Veľkosť: 10- Trieda: 0

Article numbers

Article number K1365.001.775
EAN 4003773021292
UBB 240185160548
UNSPSC 46181504
Manufacturer article nr  98 65 41
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.