text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP DIAGONAL CUTTING NIPPERS 185 MM


Presné diagonálne kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Veľmi presne brúsené a ostré rezné hrany s veľmi malými skoseniami na presné rezanie jemných elektronických súčiastok, k dispozícii aj bez skosenia na rezanie v jednej rovine. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 62 HRC. Približne o 20 % ľahšie ako bežné kliešte na elektroniku. Skrutkový spoj so starostlivo vyrobenými spojovacími plochami pre rovnomerný pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvorenia. Hladko sa pohybujúca dvojitá pružina na jemné a rovnomerné otváranie. Ergonomicky optimalizované viaczložkové rukoväte. minihlava. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 0,8 mm- Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,1 - 1,3 mm: 6,5 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hlavy (A): 9 mm

Cod Articol 2W106538
Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Formă Clătiță de tăiere în diagonală
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Lățimea capului (mm) 9
Cu funcție de dezgolire Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Înălțimea capului (mm) 6.5
Testat VDE Nu
Marca Knipex
Codul mărfurilor 82032000
Type Electronics Diagonal Cutter

Descriere

Presné diagonálne kliešte na elektroniku Presné kliešte na veľmi jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Veľmi presne brúsené a ostré rezné hrany s veľmi malými skoseniami na presné rezanie jemných elektronických súčiastok, k dispozícii aj bez skosenia na rezanie v jednej rovine. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené, tvrdosť rezných hrán približne 62 HRC. Približne o 20 % ľahšie ako bežné kliešte na elektroniku. Skrutkový spoj so starostlivo vyrobenými spojovacími plochami pre rovnomerný pohyb s nízkym trením v celom rozsahu otvorenia. Hladko sa pohybujúca dvojitá pružina na jemné a rovnomerné otváranie. Ergonomicky optimalizované viaczložkové rukoväte. minihlava. - Rezné kapacity stredne tvrdý drôt (priemer): Ø 0,8 mm- Rezné kapacity mäkký drôt (priemer): Dĺžka čeľustí (B): Ø 0,1 - 1,3 mm: 6,5 mm- Hrúbka čeľuste (kĺb) (D): 6,5 mm- Šírka hlavy (A): 9 mm

Numerele articolelor

Cod Articol 2W106538
EAN 4003773061427
UBB 500513353424
UNSPSC 23151901
Nr. articol producător 79 22 120
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.