text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CRIMPING PLIERS 97 6 9761A-145MM


Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky Na krimpovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 v rozsahu od 0,25 do 2,5 mm². Lisovanie v označených lichobežníkových dutinkách na spoľahlivé spojenie medzi dutinkou a vodičom. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,25 - 2,5 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 24 - 14

Položka č. K1176.161.145
Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 145
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Prierez (mm²) 0.25 - 2.5
Rozsah AWG 23 - 13
Ambalat la 1

technické údaje

Vhodné pre Káblové oká a konektory
Dĺžka (mm) 145
Tvar stlačenia Lichobežníková kompresia
Prierez (mm²) 0.25 - 2.5
Rozsah AWG 23 - 13
Značka Knipex
Váha kusu (g) 140
Type Crimping Pliers with Plastic Coated Handle

Popis

Krimpovacie kliešte na drôtené koncovky Na krimpovanie drôtených koncoviek podľa DIN 46228 časti 1 + 4 v rozsahu od 0,25 do 2,5 mm². Lisovanie v označených lichobežníkových dutinkách na spoľahlivé spojenie medzi dutinkou a vodičom. - Použitie: Kapacita v milimetroch štvorcových: 0,25 - 2,5 mm²- Počet lisovacích profilov: 4- AWG: 24 - 14

Čísla materiálu

Položka č. K1176.161.145
EAN 4003773035558
UBB 419105070496
UNSPSC 27112147
Číslo materiálu výrobcu 97 61 145 A
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.