text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CIRCLIP PLIERS 170 MM


Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Cikkszám 2Q483878
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 170
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 170
Befeszítési tartomány (mm) 19 - 60
Alkalmas külső zárógyűrűkhöz Nem
Cserélhető hegyek Nem
Márka Knipex
Árucikk kód 82032000
Type Circlip Pliers

Leírás

Borgveertang Massieve stijl, gesmeed. Antislip, massieve punten. DIN 5256 D, 90° schuine bekken. - Grootte van boring: Ø 19 - 60mm- Uiteinden (diameter): Ø 1,8mm

Cikkszámok

Cikkszám 2Q483878
EAN 4003773022893
UBB 500513346188
UNSPSC 27112140
Gyártó cikksz 44 21 J21
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.