text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP AFSTRIPT AUT 12 1202-195MM


Presný odizolovač izolácie Odizolovanie ťažko odstrániteľných izolačných materiálov z PTFE, silikónu, Radox®, Kapton® a gumy, aj viacvrstvových. Druhý pár čepelí spoľahlivo udrží zvyšnú izoláciu na mieste. Vymeniteľné tvarované čepele presne prispôsobené prierezu príslušného vodiča. S dĺžkovým dorazom na konštantnú dĺžku odizolovania pri opakovanej práci. s prídavným vodidlom kábla na presné umiestnenie kábla v oblasti odizolovania čepele. Kapton® je registrovaná ochranná známka spoločnosti E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Huber & Suhner AG. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm²

Numero articolo K1012.012.002
Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 195
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Confezionato per 1

Specifiche

Izolácia Áno
Ochrana povrchu Iné
S rezačkou drôtu Áno
Dĺžka (mm) 195
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Rozsah pásikov AWG 32 - 14 AWG
Nastaviteľná dĺžka pásu Áno
Priemer rozsahu pásu (mm) 0.03 - 2.08
Prierez rozsahu pásu (mm²) 0.03 - 2.08
Konštrukcia rukoväte Iné
Kryt rukoväte Iné
Testované podľa VDE Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 447
HS kód 8203200000
Type Precision Insulation Stripper

Descrizione

Presný odizolovač izolácie Odizolovanie ťažko odstrániteľných izolačných materiálov z PTFE, silikónu, Radox®, Kapton® a gumy, aj viacvrstvových. Druhý pár čepelí spoľahlivo udrží zvyšnú izoláciu na mieste. Vymeniteľné tvarované čepele presne prispôsobené prierezu príslušného vodiča. S dĺžkovým dorazom na konštantnú dĺžku odizolovania pri opakovanej práci. s prídavným vodidlom kábla na presné umiestnenie kábla v oblasti odizolovania čepele. Kapton® je registrovaná ochranná známka spoločnosti E. I. du Pont de Nemours and Company. Radox® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Huber & Suhner AG. - Kapacita odizolovania v milimetroch štvorcových: 0,03 - 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm²

Numeri di articolo

Numero articolo K1012.012.002
EAN 4003773048077
UBB 500570596154
UNSPSC 27112151
Nr articolo produttore  12 12 02
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.