text.skipToContent text.skipToNavigation

Rázový kľúč Yokota 1/2 YLA120E-JQ


Numéro d'article YLA120E-JQYOK
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6600
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 130
Maximálny uťahovací moment (Nm) 130
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Emballé par 1

Spécifications

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min) 6600
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 130
Maximálny uťahovací moment (Nm) 130
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 12
Požadovaný objem vzduchu 600
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1890
HS kód 84671110
Type Yoke Impulse Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article YLA120E-JQYOK
EAN 8717981014446
UBB 500619101180
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YLA120E-JQ
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.