Lamelové kotouče
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
Lamelové kotouče
S0576.125.040
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
Klingspor Ventilátorový kotúč SMT 628 Supra dm 125 mm granulácia 40 plochá škvrna. oceľ zirkón
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
S0576.125.040
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Brúsenie
Tvar
Flat
Max. počet otáčok (1/min)
12200
Priemer
125
Typ
Disk
Priemer kotúča (mm)
125
Materiál nosiča
Iné
Granulácia
40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.23
Typ častíc
Corundum
Granulácia podľa CAMI
40
Značka
Klingspor
Váha kusu (g)
102
HS kód
68053000
Model
SMT 628 Supra
Type
Flap Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
S0576.125.040
EAN
4014855031740
UBB
500501457427
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
322796