Otočné stredy
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
Sústruženie
Otočné stredy
6A350887
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
Klingspor Diamantový kotúč DT 350 A Diamond 350X3,2X20
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6A350887
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.2
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné na asfalt
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 5
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
3.2
Priemer kotúča (mm)
350
Vhodné na asfalt
Áno
Diamantové koleso
Áno
Priemer otvoru
20
Typ častíc
Iné
Šírka segmentu (mm)
3.2
Výška segmentu (mm)
10
Segmentácia
Zubatý
Počet segmentov
21
Značka
Klingspor
Model
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6A350887
EAN
4014855301324
UBB
500695755412
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
337732