Búracie kladivá
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
Búracie kladivá
1R166666
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
Kladivo Rodac v puzdre na údery 18,8 x 66 mm otvor 67 mm zdvih 3200p/min 3/4“ PT prívod vzduchu 5 kusov
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1R166666
Šírka
55
Výška
160
Zdvih (mm)
60
Dĺžka (mm)
190
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
282
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
55
Výška
160
Zdvih (mm)
60
Dĺžka (mm)
190
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
282
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1R166666
EAN
8717659233377
UBB
500632164983
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
RC293HBCB