text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie hexagonală Knipex 147mm


Ștuț cu 12 vârfuri Pentru șuruburi cu cap hexagonal imperial. Unealtă de bază cromată. Cu hexagonală dublă. - Acționare pătrată: 3/8in- Ø laturii efective a sculei d max.: 20.0mm- Lățime prin tălpi S: 7/16in

Article number 5D477945
Lungime (mm) 43
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Lățimea cheii (inch) 7/16 inch
Marca Knipex
Packed per 1

Specifications

Lungime (mm) 43
Protecție de izolare 1000 V Da
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Lățimea cheii (inch) 7/16 inch
Marca Knipex
Type Socket

Description

Ștuț cu 12 vârfuri Pentru șuruburi cu cap hexagonal imperial. Unealtă de bază cromată. Cu hexagonală dublă. - Acționare pătrată: 3/8in- Ø laturii efective a sculei d max.: 20.0mm- Lățime prin tălpi S: 7/16in

Article numbers

Article number 5D477945
EAN 4003773020707
UBB 500513356989
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  98 37 7/16"
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.