text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Maskovacia páska 4400 oranžová 50 mm x 50 m

Article number 1W316988
Farba Orange
Šírka 50
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.09
Dĺžka (m) 50

Specifications

Farba Orange
Šírka 50
Odolnosť voči UV žiareniu Áno
Hrúbka (mm) 0.09
Dĺžka (m) 50
Materiál Iné
Teplotná odolnosť (°C) 100 - 100
Samolepiaca/spájacia Áno
Značka HPX
HS kód
Type Masking Tape

Description

Vysokokvalitná „zlatá“ maskovacia páska, na extrémne ostré hrany. Dobrá priľnavosť na kov, sklo, plasty a gumu. Odolná voči rozpúšťadlám. Odolná voči UV žiareniu, nezanecháva zvyšky na väčšine podkladov, ak sa odstráni do 4 mesiacov od aplikácie. Vhodná aj ako páska na jemné čiary pre automobilový priemysel.

Article numbers

Article number 1W316988
EAN 5425014223484
UBB 500637122499
UNSPSC 31201503
Manufacturer article nr  FP5050
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.