text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX 3000 Mounting Tape Acrylic Colorless 19mm x 2m


Obojstranná, 100 % priehľadná, vysokopevnostná akrylová páska. Veľmi vhodná na upevnenie všetkých typov predmetov. Dobrá priľnavosť na kov, sklo a väčšinu plastov. Vhodná na ťažké zaťaženie. Odolná voči vlhkosti. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Nahrádza skrutky, slepé nity, zváranie a tekuté lepidlá.

Artikelnummer HT1902HPX
Colour Other
Width 19
Thickness (mm) 1
Double-sided Yes
Length (mm) 2
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Colour Other
Width 19
Thickness (mm) 1
Double-sided Yes
Length (mm) 2
Material Acrylic
Temperature resistance (°C) 120 - 120
Transparent Yes
Self sticking/amalgamating Yes
Brand HPX
Weight per piece (g) 59.4
Commodity code 39191080
Type Mounting Tape

Beschreibung

Obojstranná, 100 % priehľadná, vysokopevnostná akrylová páska. Veľmi vhodná na upevnenie všetkých typov predmetov. Dobrá priľnavosť na kov, sklo a väčšinu plastov. Vhodná na ťažké zaťaženie. Odolná voči vlhkosti. Na vnútorné aj vonkajšie použitie. Nahrádza skrutky, slepé nity, zváranie a tekuté lepidlá.

Artikelnummern

Artikelnummer HT1902HPX
EAN 5425014224627
UBB 500619975112
UNSPSC 31201500
Hersteller Artikel Nr HT1902
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.